Beli wood turning wood di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Bubut Mini
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Mini
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/600
    • Max. Swing Over Bed (mm): 305
    • Speed (rpm): 680, 1000, 1430, 2000, 2800
    • Dimensions (mm): 800x350x450
    • Maximum Length (mm): 450
  2. KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut Kayu Copy
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/550
    • Spindle Speed (rpm): Variable Speed (50HZ) 500 – 2,000
    • Max. Cutting Travel (mm): 85
    • Distance Between Center (mm): 1000
    • Maximum Duplicating Length (mm): 1000
    • Distance Between Center (inch): 40
    • Dimensions (mm): 1450x480x1220
    • Drive Spindle: 1inch x 8TPI
    • Face Plate (inch): 6
    • Face Plate (mm): 150
    • Head and Tail Stock Taper (mm): MT2
    • Swing Over Bed (inch): 14
    • Swing Over Bed (mm): 350
    • Tail Stock Spindle Travel (mm): 120
    • Tool Rest (inch): 12
    • Tool Rest (mm): 300
  3. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  4. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  5. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  6. SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    69%
    Mulai

    Rp609.900

    SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)
    Deskripsi:
    Usage:Rough to general lathe turning , Planing, Shaping, Turning follow,Milling
    atribut:
    • Nominal Designation: 4
    • Dimensions a (mm): 19
    • Dimension F (mm): 12
    • Dimension D (mm): 15
    • Dimensions e (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 19
    • Dimensions c (mm): 5
    • Shank Length L (mm): 255
    • Shank Width W (mm): 19
    • Shank Height H (mm): 25
    • Dimension G (mm): 18
  7. Mokuba Wood Chisel
    61%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

  8. Sanwa High Speed Steel Tipped Tool for Lathes
    71%
    Mulai

    Rp409.900

    Sanwa High Speed Steel Tipped Tool for Lathes
    Deskripsi:
    -Compared to conventional high speed steel, a material that has superior high temperature hardness and wear resistance is being employed.
    atribut:
    • Compatible Model: Lathe
    • Shank Materials: Carbon Steel for Mechanical Structures
    • Tip Material: High Speed Steel (SKH57)
  9. Sanwa Carbide Brazed Tool for Lathes (Mata Bubut Brazing)
    65%
    Mulai

    Rp239.900

    Sanwa Carbide Brazed Tool for Lathes (Mata Bubut Brazing)
    Deskripsi:
    - A JIS standard product.
    atribut:
    • Compatible Model: Lathe
    • Shank Materials: Carbon Steel for Mechanical Structures
    • Tip Material: Carbide
  10. JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Mulai

    Rp2.499.900

    JTC Tap and Die Set (Set Alat Tap dan Senai)
    Deskripsi:
    Alat senai dan tap manual set yang bisa dipakai untuk membuat drat / ulir pada baut dan lubang untuk baut.
  11. Senator Set Alat Pahat Kayu
    Mulai

    Rp759.900

    Senator Set Alat Pahat Kayu
    Deskripsi:
    Terbuat dari bahan berkualitas dan lengkap dengan wadah penyimpanan berbahan kanvas. Set pahat bevel edged ini berisi 4 pahat yang panjangnya bervariasi dan cocok untuk berbagai penggunaan. Dengan blade chrome vanadium yang dikeraskan, ditempa, ditumbuk dan dipoles dan dilengkapi dengan handle bi-material yang nyaman dengan end cap yang tahan benturan.Isi set (panjang blade):Masing-masing 1 dengan ukuran 6mm (1/4"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4") dan 25mm (1")
    atribut:
    • Blade Width (mm): 13; 19; 25; 6
    • Overall Length (mm): 100
    • Handle Material: Bi-Material
    • Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
    • End Type: Bavel
  12. NOGA NOGA Grip Handle
    45%
    Mulai

    Rp119.900

    NOGA NOGA Grip Handle
    atribut:
    • Specification: Keeps 3.2mm shaft of S blade. Can adjust the length from grip push out between 30-115mm.
    • Overall Length (mm): 131
    • Weight (g): 44
    • Holder: S Holder
  13. NOGA Rotating Blade (Pisau Deburring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp489.900

Daftar Harga wood turning wood Terbaru October 2026
Senator Wood Carving ToolsetRp1.299.900
Senator Wood Turning Tool SetRp3.099.900
KRISBOW Mesin Bubut MiniRp10.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
KRISBOW Mesin Bubut Kayu CopyRp16.999.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
SANWASEISAKUSYO (Sanwa Bits) Type 11 (Repeat Hole Bytes)Rp609.900
Mokuba Wood ChiselRp179.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)